Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD11712AF25

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.503 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869520674

Sonepar Artikelnummer

120592697

Hersteller Artikelnummer

8UD11712AF25

Hersteller Typ

8UD1171-2AF25

Hersteller Artikel Nr.:

8UD11712AF25

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.503 kg

    Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS

    Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Größe: 75 x 75 mm
    • Welle: 8 x 8 mm
    • Komplettgerät Handhabe Größe: 45 mm
    • Test-0-1
    • Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Optionale Beleuchtungskit

    Kunden Vorteile:

    • Ein System für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungs­schalter 3VA
    • Ermöglicht eine benutzerfreundliche und komfortable Bedienung
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Handhabvarianten
    • Flexibilität durch unterschiedliche Installationsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie