SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb, 66x66 mm für Vierloch-Frontbefestigung 300...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93433CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624343270
Sonepar Artikelnummer
121121932
Hersteller Artikelnummer
3LD93433CA
Hersteller Typ
3LD9343-3CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93433CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.297 kg
- Betätigungsknebel rot/gelb, überlistbar
- Abmessungen: 66x66 mm
- Absperrbar in Stellung 0
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Mit Kupplungsteil und Welle 300 mm lang, 6x6 mm
- Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar (bei 3LD2)
- Einfaches und schnelles Montageverfahren
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen (Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau)
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme bei Nutzung von Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen wie Kompressoren, Pumpen und Holzbearbeitungsmaschinen
Türkupplungsdrehantrieb
Der Türkupplungsdrehantrieb dient für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, wie z.B. für Drehstrommotoren und kleine Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


