SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb, schwarz, 66x66 mm für Vierloch-Frontbefestigung, 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93432CA
Mit Türverriegelung - Nein
Abschließbar - Ja
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624343263
Sonepar Artikelnummer
121121968
Hersteller Artikelnummer
3LD93432CA
Hersteller Typ
3LD9343-2CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93432CA
Mit Türverriegelung:
Nein
Abschließbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.272 kg
- Betätigungsknebel schwarz
- Überlistbar, Maß: 66x66 mm
- Abschließbar in Stellung 0
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Inklusive Kupplungsteil
- Welle: 300 mm lang, 6x6 mm
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Vielseitig einsetzbar mit internationaler Approbation
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte und Hutschiene
- Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Ideal für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen
- Einfacher Zugang zu Hilfsschaltern und N-PE-Klemmen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Türkupplungsdrehantrieb
Der Türkupplungsdrehantrieb dient zur sicheren Betätigung von Lasttrennschaltern und ermöglicht das Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


