SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014843
Sonepar Artikelnummer
120945422
Hersteller Artikelnummer
3VA92770FK23
Hersteller Typ
3VA9277-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.652 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung inklusive
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung
- Flexibilität in der Anwendung durch breiten Kompatibilitätsbereich
- Optimierte Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch das Beleuchtungs-Kit
- Robuste Konstruktion für verschiedene Betriebsumgebungen
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb ermöglicht eine zuverlässige und sichere Steuerung von Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


