Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770FK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014607

Sonepar Artikelnummer

120953452

Hersteller Artikelnummer

3VA92770FK21

Hersteller Typ

3VA9277-0FK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770FK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.612 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung

    Der Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 dient zur sicheren Steuerung von SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA52 und 3VA61/62.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Geeignet für alle Anwendungen

    Kundenbezogene Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung.
    • Flexibles System für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
    • Robuste Konstruktion für eine langlebige Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie