SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012351
Sonepar Artikelnummer
120577402
Hersteller Artikelnummer
3VA91570FK23
Hersteller Typ
3VA9157-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.561 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in schwierigen Umgebungen.
- Sichere Türverriegelung sorgt für zusätzlichen Schutz.
- Einfaches Zubehör für verschiedene Anwendungen von Kompaktleistungsschaltern.
- Kompatibilität mit einem breiten System von Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Produkt dient als ein effizienter Antrieb für Türkupplungen, ideal für Anwendungen, die einen Standard IEC IP65 Schutzgrad benötigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


