SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012917
Sonepar Artikelnummer
120577403
Hersteller Artikelnummer
3VA92570FK23
Hersteller Typ
3VA9257-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.585 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP65
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielseitige Anwendungen durch kompatibles Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine zuverlässige Steuerung für 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


