SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011743
Sonepar Artikelnummer
120577404
Hersteller Artikelnummer
3VA92670FK23
Hersteller Typ
3VA9267-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.649 kg
- Standard IEC IP65
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Integrierte Türverriegelung
- Hohe Schutzart für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
- Flexibel einsetzbar in zahlreichen Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb dient der sicheren Betätigung und Überwachung von Schaltgeräten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


