SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012344
Sonepar Artikelnummer
120577405
Hersteller Artikelnummer
3VA94670FK23
Hersteller Typ
3VA9467-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.710 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung für erhöhte Sicherheit
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Betriebssicherheit durch Türverriegelung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch breite Kompatibilität
- Einfache Installation und Benutzung
- Effiziente Energieversorgung über 24V DC
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine zuverlässige und sichere Lösung zur Steuerung von Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


