SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018728
Sonepar Artikelnummer
120944525
Hersteller Artikelnummer
3VA96870FK23
Hersteller Typ
3VA9687-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96870FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.861 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung
- Beleuchtungskit 24 V DC
- Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch das Beleuchtungskit.
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen.
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungskit 24 V DC Zubehör für: 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Türkupplungsdrehantrieb bietet eine zuverlässige Steuerung und Sicherheitsfunktionen für verschiedene Anwendungen in Kombination mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


