SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370FK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014645
Sonepar Artikelnummer
120946368
Hersteller Artikelnummer
3VA91370FK21
Hersteller Typ
3VA9137-0FK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370FK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.538 kg
- Schutzart: IP65
- Standard: IEC
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Drehantrieb
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise sorgt für lange Lebensdauer
- Geeignet für alle Anwendungen mit Kompaktleistungsschaltern
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb ist ein zuverlässiges Zubehör für den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine sichere und benutzerfreundliche Türverriegelung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


