SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015109
Sonepar Artikelnummer
120950738
Hersteller Artikelnummer
3VA91370FK23
Hersteller Typ
3VA9137-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.555 kg
- Standard IEC IP65
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- IP65-Zertifizierung gewährleistet Schutz gegen Staub und Wasser.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Das Beleuchtungs-Kit erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit bei der Nutzung.
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Produkt ist ein zuverlässiger Türkupplungsdrehantrieb, der für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist und mit einem Beleuchtungs-Kit sowie einer Türverriegelung ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


