Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470FK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014614

Sonepar Artikelnummer

120947449

Hersteller Artikelnummer

3VA94470FK21

Hersteller Typ

3VA9447-0FK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94470FK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.688 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung

    Der Türkupplungsdrehantrieb Standard bietet eine zuverlässige Lösung für die Türverriegelung in Verbindung mit SENTRON Kompaktleistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Kompatible Produkte: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Norm: Standard IEC

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verbesserte Sicherheit durch zuverlässige Türverriegelung.
    • Optimale Leistung für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie