SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470FK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015093
Sonepar Artikelnummer
120947450
Hersteller Artikelnummer
3VA94470FK23
Hersteller Typ
3VA9447-0FK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470FK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.721 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung integriert
- Beleuchtungs-Kit mit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64 Modellen
- Hohe Einbausicherheit durch IP65 Schutzart
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung durch breite Kompatibilität
- Verbesserte Sichtbarkeit dank des integrierten Beleuchtungs-Kits
- Robuste Mechanik durch Türverriegelung gewährleistet Betriebssicherheit
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Zubehör ist konzipiert für die 3VA53/54 und 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


