Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870FK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018216

Sonepar Artikelnummer

120587993

Hersteller Artikelnummer

3VA96870FK21

Hersteller Typ

3VA9687-0FK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870FK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.751 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung

    Dieser Antrieb ist ein Zubehör für die 3VA15/25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und bietet eine zuverlässige Steuerung für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standard IEC IP65
    • Integrierte Türverriegelung
    • Kompatibel mit 3VA15/25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Betrieb durch Türverriegelung
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
    • Hohe Schutzart für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank breiter Kompatibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie