SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570FK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005971
Sonepar Artikelnummer
120381810
Hersteller Artikelnummer
3VA91570FK21
Hersteller Typ
3VA9157-0FK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570FK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.530 kg
- Schutzart: IP65
- Standard: IEC
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Funktion: Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung.
- Vielfältige Anwendbarkeit in unterschiedlichen Anwendungen.
- Lange Lebensdauer mit hohem Schutzgrad.
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung ist ein Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das in allen Anwendungen einsetzbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


