SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670FK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005940
Sonepar Artikelnummer
120381850
Hersteller Artikelnummer
3VA94670FK21
Hersteller Typ
3VA9467-0FK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670FK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.713 kg
- Standard IEC IP65
- Türverriegelung für erhöhte Sicherheit
- Kompatibel mit 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON
- Optimiert für verschiedene Anwendungen
- Sichere Bedienung dank Türverriegelung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Verlässliche Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb ermöglicht eine sichere und zuverlässige Steuerung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


