Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570FK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005988

Sonepar Artikelnummer

120577401

Hersteller Artikelnummer

3VA92570FK21

Hersteller Typ

3VA9257-0FK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570FK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.558 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung

    Das Produkt ist ein Türverriegelungsantrieb, der für die 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter konzipiert ist.

    Teknik detaylar:

    • Standard IEC IP65
    • Türverriegelungsmechanismus
    • Kompatibilität mit 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Multi-Anwendungssystem

    Müşteri faydaları:

    • Yüksek güvenlik seviyeleri için kapı kilidi
    • Çeşitli uygulamalar için esnek kullanım
    • Uzun ömürlü teknolojik çözüm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie