Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670FK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005933

Sonepar Artikelnummer

120381829

Hersteller Artikelnummer

3VA92670FK21

Hersteller Typ

3VA9267-0FK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92670FK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.615 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard IEC IP65 mit Türverriegelung

    Das Produkt ist ein zuverlässiger Türkupplungsdrehantrieb, der für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Standard IEC IP65
    • Integrierte Türverriegelung
    • Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz durch die IP65 Klassifizierung
    • Verbesserte Sicherheit mit der Türverriegelung
    • Ein System, das in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden kann

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie