SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11412AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525174
Sonepar Artikelnummer
120588092
Hersteller Artikelnummer
8UD11412AE21
Hersteller Typ
8UD1141-2AE21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11412AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.080 kg
- Welle 8x 8, 300mm
- I-0-II, Komplettgerät
- Handhabe Größe 100mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Mit oder ohne Beleuchtungskit erhältlich
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen
- Erhöhte Sicherheit durch abschließbare Optionen
- Vielseitigkeit für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Der Türkupplungsdrehantrieb ist ein manuelles Antriebssystem für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


