SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11413AF21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869549675
Sonepar Artikelnummer
120607997
Hersteller Artikelnummer
8UD11413AF21
Hersteller Typ
8UD1141-3AF21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11413AF21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.185 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 10x10
- Länge: 300mm
- Handhabe Größe: 100mm
- Zubehör für 3KF Baugr. 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Antriebstypen
- Zusätzliche Sicherheit durch optionale NOT-HALT-Variante
- Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Bedingungen durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit durch den Beleuchtungskit
Tuerkupplungsantrieb Standard mit Toleranzausgleich Groesse 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


