SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11513AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525204
Sonepar Artikelnummer
120607998
Hersteller Artikelnummer
8UD11513AE21
Hersteller Typ
8UD1151-3AE21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11513AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.236 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 10x10
- Strecke: 300mm
- I-0-II, Komplettgerät
- Handhabe Größe: 140mm
- Zubehör für 3KC0 Baugr. 4
- Erhältlich als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA für mehr Benutzerfreundlichkeit.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufbaumöglichkeiten.
- Anpassungsfähigkeit dank der verschiedenen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
- Flexibilität bei der Auswahl der Handhabe, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
Türkupplungsdrehantrieb Standard
Der Türkupplungsdrehantrieb Standard ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


