SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11614AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525235
Sonepar Artikelnummer
120608000
Hersteller Artikelnummer
8UD11614AE21
Hersteller Typ
8UD1161-4AE21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11614AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.347 kg
- Welle Größe: 12x 12
- Länge: 300mm
- Typ: I-0-II
- Handhabe Größe: 200mm
- Zubehör für 3KC0 Baugr. 5
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Ermöglicht eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Flexibilität durch verschiedene Montagemöglichkeiten und Zubehör.
- Vielfalt an Handhabensvarianten sorgt für Anpassungsfähigkeit an individuelle Nutzerbedürfnisse.
- Zusätzliche Sicherheit durch Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
- Einfache Installation und Handhabung für Benutzer.
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Der Türkupplungsdrehantrieb dient der rundum komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


