SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x75, Welle 8x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11312AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525143
Sonepar Artikelnummer
120588091
Hersteller Artikelnummer
8UD11312AE21
Hersteller Typ
8UD1131-2AE21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11312AE21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.505 kg
- Größe: 75x 75
- Welle: 8x 8, 300mm
- I-0-II
- Komplettgerät Handhabe Größe: 55mm
- Zubehör für 3KC0 Baugr. 1 und 2
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Mit oder ohne Beleuchtungskit erhältlich
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Montagevarianten
- Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsoptionen für zusätzliche Sicherheit
- Erhältlich in standardisierten und Sicherheitsvarianten
- Ein System für alle Anwendungen im Bereich Kompaktleistungsschalter
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x 75
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


