SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11712AD11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.444 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520643
Sonepar Artikelnummer
120592694
Hersteller Artikelnummer
8UD11712AD11
Hersteller Typ
8UD1171-2AD11
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11712AD11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.444 kg
- Größe: 75x75
- Welle: 8x8
- Handhabe Größe: 45mm
- Modellvarianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten vorhanden
- Handhebel-Varianten: Standard- und NOT-HALT
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
- Erhöhte Sicherheit durch Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Individuelle Anpassung an spezifische Anwendungen
- Einfache Handhabung durch Standard- und NOT-HALT-Variante
Türkupplungsdrehantrieb Standard ohne Toleranzausgleich Größe 75x 75, Welle 8x 8, 300mm, 0-I
Komplettgerät Handhabe Größe 45mm für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA, verfügbar in verschiedenen Ausführungen mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


