SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670FK61
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948847329
Sonepar Artikelnummer
120944987
Hersteller Artikelnummer
3VA94670FK61
Hersteller Typ
3VA9467-0FK61
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670FK61
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.671 kg
- Typ: Türkupplungsdrehantrieb Standard
- Ausführung: Starr ohne Toleranzausgleich
- Schutzart: IEC IP65
- Funktion: Mit Türverriegelung
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Hochgradige Sicherheit durch integrierte Türverriegelung.
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch hohe Kompatibilität.
- Schutz vor Umwelteinflüssen dank der hohen IP65 Schutzart.
Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb ermöglicht eine sichere und effektive Verbindung in verschiedenen Anwendungen, ideal für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


