SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570FK61
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015956
Sonepar Artikelnummer
120946716
Hersteller Artikelnummer
3VA92570FK61
Hersteller Typ
3VA9257-0FK61
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570FK61
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.541 kg
- Typ: Standard, starr ohne Toleranzausgleich
- Schutzart: IEC IP65
- Funktion: Türverriegelung
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Zuverlässige Funktionalität in verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Schutzart gewährleistet Langlebigkeit und Sicherheit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65 mit Türverriegelung
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine zuverlässige Fleischklemmensteuerung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


