SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570FK61
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948854976
Sonepar Artikelnummer
120948262
Hersteller Artikelnummer
3VA91570FK61
Hersteller Typ
3VA9157-0FK61
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570FK61
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.492 kg
- Standard: starre Ausführung ohne Toleranzausgleich
- Schutzart: IEC IP65
- Türverriegelung: integriert
- Kompatibilität: für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung
- Robuste und langlebige Konstruktion für verschiedene Anwendungen
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65 mit Türverriegelung
Der Türkupplungsdrehantrieb dient als Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


