Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870FK61

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004684

Sonepar Artikelnummer

120949042

Hersteller Artikelnummer

3VA96870FK61

Hersteller Typ

3VA9687-0FK61

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870FK61

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.520 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65 mit Türverriegelung

    Der Türkupplungsdrehantrieb ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das die sichere und zuverlässige Betätigung von Schaltertüren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Standardausführung, starr ohne Toleranzausgleich
    • Schutzart IEC IP65
    • Inklusive Türverriegelung
    • Geeignet für 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch effektive Türverriegelung
    • Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Systemen
    • Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie