SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, starr ohne Toleranzausgleich IEC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670FK61
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948847336
Sonepar Artikelnummer
120951741
Hersteller Artikelnummer
3VA92670FK61
Hersteller Typ
3VA9267-0FK61
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670FK61
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.570 kg
- Typ: Standard, starr ohne Toleranzausgleich
- Schutzart: IEC IP65
- Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit mit IP65 Schutzklasse für raue Umgebungen.
- Flexibilität durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Türkupplungsdrehantrieb Standard
Der Türkupplungsdrehantrieb Standard ist ein zuverlässiges Antriebssystem für die Türverriegelung, das speziell für verschiedene Anwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


