SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 10x10, Te...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11513AF21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525211
Sonepar Artikelnummer
120588094
Hersteller Artikelnummer
8UD11513AF21
Hersteller Typ
8UD1151-3AF21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11513AF21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 10x10 mm
- Höhe: 300 mm
- Handhabe Größe: 140 mm
- Komplettgerät: Handhabe für 3KD Baugruppe 4 und 3KF Baugruppe 4
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Handhaben: Standard- und NOT-HALT-Variante, mit oder ohne Beleuchtungskit
- Unterstützt eine komfortable manuelle Bedienung des Schalters.
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen und Sicherheitsfunktionen.
- Ein System für alle Anwendungen innerhalb der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Türkupplungsdrehantrieb Standard
Der Türkupplungsdrehantrieb Standard bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ermöglicht verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


