SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 12x12, Te...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11614AF21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525242
Sonepar Artikelnummer
120608001
Hersteller Artikelnummer
8UD11614AF21
Hersteller Typ
8UD1161-4AF21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11614AF21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.345 kg
- Größe: 100x 100
- Welle: 12x 12
- Höhe: 300mm
- Handhabe Größe: 200mm
- Komplettgerät mit diversen Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Ausführungen: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option: Mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable und sichere Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
- Benutzerfreundliche Handhabung durch standardisierte und NOT-HALT-Optionen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für alle Anwendungen
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


