Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, 0-I

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD11412AF21

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869525181

Sonepar Artikelnummer

120607995

Hersteller Artikelnummer

8UD11412AF21

Hersteller Typ

8UD1141-2AF21

Hersteller Artikel Nr.:

8UD11412AF21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.092 kg

    Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100

    Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Welle 8 x 8, 300mm
    • Handhabe Größe 100mm
    • Komplettgerät
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Mit oder ohne Beleuchtungskit
    • Für 3KD Baugr. 3 und 3KF Baugr. 2

    Kunden Vorteile:

    • Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
    • Flexibilität bei der Installation dank verschiedener Antriebsvarianten
    • Sicherheit durch diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Optionale Beleuchtung bietet zusätzliche Sichtbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie