SIEMENS - Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD11712AF21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.499 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520667
Sonepar Artikelnummer
120592696
Hersteller Artikelnummer
8UD11712AF21
Hersteller Typ
8UD1171-2AF21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD11712AF21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.499 kg
- Größe: 75 x 75
- Welle: 8 x 8
- Länge: 300 mm
- Test-0-1: Komplettgerät
- Handhabe Größe: 45 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben: Standard- und NOT-HALT-Variante mit oder ohne Beleuchtungskit
- Flexibilität durch verschiedene Anbauoptionen.
- Erhöhte Sicherheit mit den umfangreichen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
- Benutzerfreundliche Bedienung für effiziente Prozesskontrolle.
- Einheitliche Lösung für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Türkupplungsdrehantrieb Standard
Der Türkupplungsdrehantrieb Standard ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


