Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER, 3/4 - 1 ZOLL, PVC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER, 3/4 - 1 ZOLL, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301AQ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76169910

  • Gewicht - 1.968 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169849715

Sonepar Artikelnummer

121056621

Hersteller Artikelnummer

7ML18301AQ

Hersteller Typ

7ML1830-1AQ

Hersteller Artikel Nr.:

7ML18301AQ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

1.968 kg

    TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER, 3/4 - 1 ZOLL, PVC

    The TYP EASY AIMER II is designed for precise alignment and aim applications in various piping systems.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3/4 Zoll NPT Rohr
    • Sensorausgang für einfache Integration
    • Anpassungsfähig für Rohrgrößen von 3/4 bis 1 Zoll
    • Material: PVC für erhöhte Langlebigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung
    • Erhöhte Genauigkeit bei der Ausrichtung
    • Langlebiges Material, das Korrosion widersteht
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Rohrgrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.