Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER 3/4 - 1 ZOLL, VERZINKT

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER 3/4 - 1 ZOLL, VERZINKT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301AP

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76169910

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169849708

Sonepar Artikelnummer

121056620

Hersteller Artikelnummer

7ML18301AP

Hersteller Typ

7ML1830-1AP

Hersteller Artikel Nr.:

7ML18301AP

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

2.200 kg

    TYP EASY AIMER II, MIT 3/4 ZOLL NPT ROHR, SENSORADAPTER 3/4 - 1 ZOLL, VERZINKT

    Der TYP EASY AIMER II ist ein präziser Sensoradapter, der eine Verbindung zwischen verschiedenen Rohrgrößen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Rohrdurchmesser: 3/4 Zoll NPT
    • Sensoradapter für 3/4 - 1 Zoll
    • Material: verzinkt

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anpassung an unterschiedliche Rohrgrößen.
    • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche.
    • Verbesserte Messgenauigkeit durch präzise Konstruktionsweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.