SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261RB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749108
Sonepar Artikelnummer
120228582
Hersteller Artikelnummer
3RB30261RB0
Hersteller Typ
3RB3026-1RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261RB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.231 kg
- Große Stromeinstellbereiche für verschiedene Motoren
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX) geeignet
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfache Installation
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überhitzung und Phasenausfall
- Einfache und wartungsfreie Installation
- Verbessert die Energieeffizienz und senkt die Erwärmung im Schaltschrank
- Vielseitig einsetzbar dank breiter Zulassungen und Anwendungen
- Effizientes Design für schnellere Reaktionszeiten
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


