SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749344
Sonepar Artikelnummer
120228583
Hersteller Artikelnummer
3RB30261RE0
Hersteller Typ
3RB3026-1RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße: S0
- CLASS: 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Stromeinstellbereiche: 0,1...0,4 A
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Anwendungen: explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Große Stromeinstellbereiche, die ganze Baureihen von Motoren abdecken.
- Geringe Verlustleistung, die zu hoher Energieeffizienz beiträgt.
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen von S00 bis S3.
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


