SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749405
Sonepar Artikelnummer
120228595
Hersteller Artikelnummer
3RB30262RE0
Hersteller Typ
3RB3026-2RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.288 kg
- Baugröße S0, CLASS 20
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA) und ATEX-zertifiziert
- Für Einzelaufstellung sowie Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz von Motoren im Normal- und Schweranlauf gewährleistet
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz
- Schneller, wartungsfreier Anschluss sorgt für Zuverlässigkeit
- Einfache Integration für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


