SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234RB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749580
Sonepar Artikelnummer
120228616
Hersteller Artikelnummer
3RB31234RB0
Hersteller Typ
3RB3123-4RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234RB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.247 kg
- Strombereich: 0,1...0,4 A
- Schützanbau: Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET: Intern
- Funktionalitäten: Integriertes elektrisches Fern-Reset, Erdschlusserfassung
- Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Baureihenabdeckung: breite Einstellbereiche und Auslösecharakteristiken für verschiedene Motoren
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung, was zu weniger Erwärmung im Schaltschrank führt.
- Weltweite Zulassungen erleichtern den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank Zubehör, das für alle Baugrößen S00 bis S3 passt.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss sorgt für einfache Installation.
- Erweiterte Funktionalitäten erhöhen den Bedienkomfort und die Sicherheit.
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


