SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749641
Sonepar Artikelnummer
120228617
Hersteller Artikelnummer
3RB31234RE0
Hersteller Typ
3RB3123-4RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Strombereich: 0,1...0,4 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Hohe Energieeffizienz dank geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz von Motoren gegen unzulässig hohe Erwärmung
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Besonders geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Beitrag zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren vor Überlast und Phasenfehler durch stromabhängige Überwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


