SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161RB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748538
Sonepar Artikelnummer
120228560
Hersteller Artikelnummer
3RB30161RB0
Hersteller Typ
3RB3016-1RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161RB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.203 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Schutz von Motoren vor übermäßiger Erwärmung
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch energieeffiziente Bauweise
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher Zugang zu Zubehör für alle Baugrößen
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet zuverlässigen stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


