SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748811
Sonepar Artikelnummer
120228561
Hersteller Artikelnummer
3RB30161RE0
Hersteller Typ
3RB3016-1RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.207 kg
- Baugröße S00, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Passend zu allen Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Reduziert Erwärmung im Schaltschrank
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit wenigen Typen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Anpassungsfähig mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


