SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162RB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748668
Sonepar Artikelnummer
120228570
Hersteller Artikelnummer
3RB30162RB0
Hersteller Typ
3RB3016-2RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162RB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.206 kg
- Baugröße S00, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für Baugrößen S00 bis S3
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Fördert energieeffiziente Nutzung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und effektiver Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effizient vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


