SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748866
Sonepar Artikelnummer
120228571
Hersteller Artikelnummer
3RB30162RE0
Hersteller Typ
3RB3016-2RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.214 kg
- Baugröße S00, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach zu bedienen und zu installieren
- Effizienter Betrieb reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Flexibilität durch Auswahl von verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Industrien
- Geräte sind stets aktuell aufgrund von kontinuierlichen Entwicklungen im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


