SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134RB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749016
Sonepar Artikelnummer
120228604
Hersteller Artikelnummer
3RB31134RB0
Hersteller Typ
3RB3113-4RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134RB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.207 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 0,1...0,4 A
- CLASS 5...30
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Überlastauslöser mit verschiedenen Einstellbereichen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Lieferbar für Einzelaufstellung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Anwendungen (ATEX)
- Schutz von Motoren vor Überlast und Phasenausfall
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Erweiterte Funktionalitäten wie elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher Zugang zu Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


