SIEMENS - Überlastrelais 0,1-0,4A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134RE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749061
Sonepar Artikelnummer
120228605
Hersteller Artikelnummer
3RB31134RE0
Hersteller Typ
3RB3113-4RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134RE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.212 kg
- Baugröße S00, CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Breite Stromeinstellbereiche
- Erhältlich mit unterschiedlichen Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Einfache Installation mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders energieeffizient durch geringen Verlustleistung
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassende Abdeckung von Motoren mit nur wenigen Typen
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Einfach zu bedienen und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,1...0,4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


