SIEMENS - Überlastrelais 0,11-0,16A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160AB1
Einstellbarer Strombereich - 0.11 .. 0.16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781702
Sonepar Artikelnummer
120229491
Hersteller Artikelnummer
3RU21160AB1
Hersteller Typ
3RU2116-0AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160AB1
Einstellbarer Strombereich:
0.11 .. 0.16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.181 kg
- Baugröße S00
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität und Kosteneffizienz in der Anwendung.
- Einfacher und schneller Anschluss für eine unkomplizierte Installation.
- Effektiver Schutz vor Überlast und Phasenausfall.
- Aktuelle Lösungen, die den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen.
Überlastrelais 0,11...0,16 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motoren zuverlässig vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


