SIEMENS - Überlastrelais 0,14-0,20A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160BB1
Einstellbarer Strombereich - 0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781719
Sonepar Artikelnummer
120229496
Hersteller Artikelnummer
3RU21160BB1
Hersteller Typ
3RU2116-0BB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160BB1
Einstellbarer Strombereich:
0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.182 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Kostengünstige Lösung für Motorschutz
- Einfacher Anschluss und Installation
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,14...0,20 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast und Phasenausfall, und ist flexibel sowie kostengünstig in der Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


