SIEMENS - Überlastrelais 0,14-0,20A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160BC1
Einstellbarer Strombereich - 0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782143
Sonepar Artikelnummer
120229498
Hersteller Artikelnummer
3RU21160BC1
Hersteller Typ
3RU2116-0BC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160BC1
Einstellbarer Strombereich:
0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnelle, wartungsfreie Installation
- Einzelaufstellung verfügbar
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Wartungsfrei und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher Gebrauch durch schnellen Anschluss
- Effiziente Nutzung in verschiedenen Anwendungen
- Immer aktuelle Systeme durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,14...0,20 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


